Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlocher Kugellager 40,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechlocher Kugellager 40,0mm FORMAT
Blechlocher Kugellager 40,0mm FORMAT
Blechlocher Kugellager 40,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784121736
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784121736
EAN/GTIN:
     4317784121736
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
spalt blechlocher
mit Kugellager
Weitere Informationen:
Schraubengröße:
M12 x 1,5 x 70 mm
Lochdurchmesser:
40,0 mm
Lochdurchmesser PG:
– mm
Blechstärke max.:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: blechlocher, blechlocher 40 mm, Kugellager, mit, Schraublochstanze
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 6,90*
ab € 19,37*
€ 26,83*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,22*
€ 26,84*
2 Tage
12
€ 7,90*
ab € 19,67*
€ 27,27*
5 Tage
13
€ 4,30*
ab € 19,73*
€ 27,80*
2 Tage
11
€ 8,50*
ab € 22,43*
€ 30,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.