Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher T20x100mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher T20x100mm FORMAT
Schraubendreher T20x100mm FORMAT
Schraubendreher T20x100mm FORMAT
Schraubendreher T20x100mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784120739
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3058830060
EAN/GTIN:
     4317784120739
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Schraubendreher für TORX® Ausführung: Runde Klinge, Griff mit Abrollschutz. Aus hochlegiertem Sonderstahl, Spitze brüniert. Mit Kraftkant®-Griff. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe.
Weitere Informationen:
Größe:
T 20
Gesamtlänge:
198 mm
Sperrcode:
0
Klingenlänge:
100 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3058830060
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx t20, schraubendreher torx, Kugelkopf-Schraubendreher, Schraubendreher, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, TORX®-Schraubendreher, Kugelkopfschraubendreher, Schraubwerkzeug, Schraubenzieher, Handwerkzeuge, Handwerkzeug, 3058830060, 58830060
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
295
1
€ 6,90*
ab € 1,99*
€ 3,00*
Lager 7
254
1
€ 4,79*
ab € 2,05*
€ 3,08*
1 Tag
307
1
€ 7,90*
ab € 2,06*
€ 3,10*
3 Tage
317
1
€ 4,30*
ab € 2,07*
€ 3,17*
1 Tag
294
1
€ 8,50*
ab € 2,29*
€ 3,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.