Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehrungswinkel m.A. 120x 80mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehrungswinkel m.A. 120x 80mm FORMAT
Gehrungswinkel m.A. 120x 80mm FORMAT
Gehrungswinkel m.A. 120x 80mm FORMAT
Gehrungswinkel m.A. 120x 80mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784119078
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784119078
EAN/GTIN:
     4317784119078
Suchbegriffe:
Gehrmaß
Gehrungsmaß
Gehrungswinkel
gehrungswinkel 45°
Gehrungswinkel 135° mit Anschlag
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
120 x 80 mm
Querschnitt:
20 x 5 mm
Winkeltoleranz:
0,032 mm
Weitere Suchbegriffe: gehrmaß, gehrungswinkel format, Winkel- und Neigungsmessgerät, Schmiege, Winkelwasserwaage, Messwinkel, Bauwinkel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Mess- und Prüfwerkzeug, Neigungsmesser, Winkelmessgeräte, Neigungswasserwaage, Winkel, Winkelmesser, Winkelmessgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
57
10
Frei Haus
ab € 10,83*
€ 14,43*
2 Tage
57
1
€ 6,90*
ab € 10,92*
€ 15,55*
Lager 7
49
1
€ 4,79*
ab € 10,95*
€ 15,56*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,18*
€ 15,95*
24 Tage
63
1
€ 4,30*
ab € 11,20*
€ 16,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.