Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biegsamer Stahlmassstab 1000x18mm rostfr. FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biegsamer Stahlmassstab 1000x18mm rostfr. FORMAT
Biegsamer Stahlmassstab 1000x18mm rostfr. FORMAT
Biegsamer Stahlmassstab 1000x18mm rostfr. FORMAT
Biegsamer Stahlmassstab 1000x18mm rostfr. FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784118897
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784118897
EAN/GTIN:
     4317784118897
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Stahlmaßstab
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
18 mm
Stärke:
0,5 mm
Toleranz:
± 0,50 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, maßstab stahl 1000mm, kontrollmaßstab, kontrollmaßstab 1m, Stahllineale, Stahllineal, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Längenmessgerät, Mess- und Prüfwerkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
1
€ 4,90*
ab € 3,98*
€ 5,78*
1 Tag
37
1
€ 7,90*
ab € 3,99*
€ 5,79*
5 Tage
38
1
€ 4,30*
ab € 3,96*
€ 5,91*
1 Tag
31
20
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 6,24*
Lager 7
2
1
€ 4,79*
ab € 4,71*
€ 6,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.