Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen EN22568 HSS M18x1,50 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen EN22568 HSS M18x1,50 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS M18x1,50 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS M18x1,50 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS M18x1,50 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS M18x1,50 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS M18x1,50 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS M18x1,50 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS M18x1,50 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS M18x1,50 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS M18x1,50 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784105705
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784105705
EAN/GTIN:
     4317784105705
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
feingewinde-schneideisen m18x1.5
Schneideisen für metrisches Feingewinde

Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form, mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Anwendung: Für metrische Feingewinde nach ISO DIN 13.

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
9
Gewinde x Steigung:
M18 x 1,50 mm
Außen-Ø x Höhe:
45 x 14 mm
Weitere Suchbegriffe: fein gewinde-schneideisen, feingewinde-schneideisen m18, Feingewinde, 1811, Schneideisen, HSS, Gewindeschneidwerkzeuge, Metrisches
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 6,90*
ab € 24,45*
€ 33,44*
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 24,30*
€ 33,45*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 24,95*
€ 34,07*
4 Tage
8
€ 4,30*
ab € 24,95*
€ 34,39*
1 Tag
4
€ 8,50*
ab € 28,58*
€ 37,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.