Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbohrer DIN 8039 10mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinbohrer DIN 8039 10mm FORMAT
Steinbohrer DIN 8039 10mm FORMAT
Steinbohrer DIN 8039 10mm FORMAT
Steinbohrer DIN 8039 10mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784103367
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784103367
EAN/GTIN:
     4317784103367
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
format steinbohrer 10mm
Stein- und Betonbohrer

Ausführung: Mit Rundschaft. Das computerberechnete Wendelprofil sorgt für optimalen Bohrmehlabtransport, ruhigeren Bohrerlauf und optimalen Schlagenergietransport. Extrem hohe Standzeiten werden durch die hochfeste Lötung der HM-Platten sowie durch die gehärtete Oberfläche erzielt, wodurch sich eine garantiert erhöhte Bruchfestigkeit beim Schlageinsatz und höhere Festigkeit bei Armierungstreffern ergibt. Bis zu 50 % mehr Löcher als mit herkömmlichen Betonbohrern. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer. Anwendung: Für Beton, Stein, Mauerwerk, Klinker, Leichtbaustoffe, Granit und Marmor.

Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Spirallänge:
80 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Gesamtlänge ca.:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, betonbohrer 10mm, Bohrer (nicht lösbare Schneide), Wendelbohrer, Bohrer, Stahlbohrer, Bohrbuchsenbohrer, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Spiralbohrer mit Zylinderschaft, Automatenbohrer, Metallbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
154
5
€ 6,90*
ab € 2,26*
€ 3,23*
Lager 7
131
1
€ 4,79*
ab € 2,26*
€ 3,38*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,27*
€ 3,40*
4 Tage
200
1
€ 4,30*
ab € 2,26*
€ 3,46*
1 Tag
154
10
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 3,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.