Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschl. 6mm Schaft 80x40mm K120 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschl. 6mm Schaft 80x40mm K120 FORMAT
Fächerschl. 6mm Schaft 80x40mm K120 FORMAT
Fächerschl. 6mm Schaft 80x40mm K120 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784100939
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784100939
EAN/GTIN:
     4317784100939
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
80 x 40 mm
Weitere Informationen:
Körnung:
120
max. Drehzahl:
9600 min-1
Stahl:
empfohlen
Guss:
bedingt geeignet
Aluminium:
bedingt geeignet
Kunststoff GFK Holz:
bedingt geeignet
Ø x Höhe:
80 x 40 mm
empf. Drehzahl:
6000 min-1
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 80x40, fächerbürste, fächerschleifer d80, Klein-Schleifmopp, Kleinschleifmopp, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Schleifmittel, Schleifkörper
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,62*
€ 4,93*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 3,55*
€ 5,14*
Lager 7
4
1
€ 4,79*
ab € 3,55*
€ 5,15*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 3,61*
€ 5,24*
4 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 3,62*
€ 5,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.