Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präz.-Fühlerlehre 20Bl 0,05-1,0mm Stahl FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präz.-Fühlerlehre 20Bl 0,05-1,0mm Stahl FORMAT
Präz.-Fühlerlehre 20Bl 0,05-1,0mm Stahl FORMAT
Präz.-Fühlerlehre 20Bl 0,05-1,0mm Stahl FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784099158
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784099158
EAN/GTIN:
     4317784099158
Suchbegriffe:
Fühlerlehre
Fühlerlehren-Satz
Fühlerlehrenfächer
Fühllehre
Präzisions-Fühlerlehre Messbereich mm: 0,05–1,00 um 0,05 mm steigend
Weitere Informationen:
Blattlänge:
100 mm
Blattzahl:
20
Weitere Suchbegriffe: fühlerlehre 20 blatt 0,05-1 mm, fühlerlehre, fühlerlehre 0,05-1mm, Kleinlehren, Präzisions-Fühlerlehre
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,11*
€ 3,09*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,12*
€ 3,10*
Lager 7
9
1
€ 4,79*
ab € 2,16*
€ 3,16*
5 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 2,11*
€ 3,16*
10 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 3,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.