Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präz.-Fühlerlehre 13Bl 0,05-1,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präz.-Fühlerlehre 13Bl 0,05-1,0mm FORMAT
Präz.-Fühlerlehre 13Bl 0,05-1,0mm FORMAT
Präz.-Fühlerlehre 13Bl 0,05-1,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784099141
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784099141
EAN/GTIN:
     4317784099141
Suchbegriffe:
Fühlerlehre
Fühlerlehren-Satz
Fühlerlehrenfächer
Fühllehre
Präzisions-Fühlerlehre Messbereich mm: 0,05–1,00 bis 0,3 mm um 0,5 mm, darüber um 0,1 mm steigend
Weitere Informationen:
Blattlänge:
100 mm
Blattzahl:
13
Weitere Suchbegriffe: fühlerlehre 13 blatt 0,05-1 mm, fühlerlehre, fühlerlehre 0,05-1mm, Kleinlehren, Präzisions-Fühlerlehre
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
242
1
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 1,92*
1 Tag
255
1
€ 7,90*
ab € 1,29*
€ 1,93*
Lager 7
6
1
€ 4,79*
ab € 1,31*
€ 1,96*
4 Tage
258
1
€ 4,30*
ab € 1,28*
€ 1,96*
2 Tage
242
20
Frei Haus
ab € 1,46*
€ 2,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.