| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784097482 Herst.-Nr.: 4317784097482 EAN/GTIN: 4317784097482 |
| |
|
| | |
| Standard, FORMAT Weitere Informationen: | | Größe: | A 3 | Länge: | 225 mm | Wellen-Ø: | 40–100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, format seegeringzange a0, außensicherungsringzange gerade, greifring zange, Außenringe, Kopf, für, poliert, gerade, Format |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,70* | € 11,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,94* | € 12,89* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,96* | € 12,89* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,89* | € 12,89* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,90* | € 13,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|