Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschl. DIN3113A 7 mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmaulschl. DIN3113A 7 mm FORMAT
Ringmaulschl. DIN3113A 7 mm FORMAT
Ringmaulschl. DIN3113A 7 mm FORMAT
Ringmaulschl. DIN3113A 7 mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784096966
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784096966
EAN/GTIN:
     4317784096966
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
FORMAT
Weitere Informationen:
Länge:
113 mm
Schlüsselweite:
7,0 mm
Maulstärke:
3,8 mm
Ringstärke:
5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel abgewinkelt 7mm, knarrenringmaulschlüssel 7mm, ratschenmaulschlüssel, Handwerkzeug, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Ring-Maul-Schlüssel, Maul-Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Gabelschlüssel, Maulschlüssel, Ringmaul-Schlüssel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
675
10
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 0,75*
Lager 7
10
1
€ 4,79*
ab € 0,48*
€ 0,77*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,48*
€ 0,77*
4 Tage
780
1
€ 4,30*
ab € 0,47*
€ 0,77*
1 Tag
675
20
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 1,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.