| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784094443 Herst.-Nr.: 3068480300 EAN/GTIN: 4317784094443 |
| |
|
| | |
| Flachmeißel für Steinbearbeitung, DIN 7254 A, Schaft flachoval Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl. Mit vergütetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, Umbördelungen und Absplittern fast ausgeschlossen. Schneide und Schaft gehärtet, angelassen und lackiert. Hinweis: Nachschärfen ohne Nachhärten der Schneide durch einfachen Nassschliff mehrfach möglich. Weitere Informationen: | | Ausführung: | flach-oval | Länge: | 300 mm | Sperrcode: | 0 | Schneidenbreite: | 29 mm | Materialstärke: | 23 x 13 mm | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_BG1: | BG1 | kata_Wx_Nr: | 3068480300 | kata_BGx_Nr: | 3537321620 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachmeißel, FORMAT, Steinflachmeissel, Meißel, DIN7254A, Steinflachmeißel, Meissel, flachoval, für, Steinbearbeitung, 3068480300, 68480300 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,58* | € 5,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,58* | € 6,68* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,70* | € 6,89* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,73* | € 6,94* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,88* | € 7,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|