Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 4,0x 0,8x100mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher 4,0x 0,8x100mm FORMAT
Schraubendreher 4,0x 0,8x100mm FORMAT
Schraubendreher 4,0x 0,8x100mm FORMAT
Schraubendreher 4,0x 0,8x100mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784093569
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784093569
EAN/GTIN:
     4317784093569
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
FORMAT
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
184 mm
Klingenlänge:
100 mm
Klingenbreite:
4,0 mm
Klingenstärke:
0,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, format schlitzschraubendreher 4 x 100, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 4mm, Handwerkzeug, Schraubenzieher, Handschraubenzieher, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Schraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, Elektrikerschraubendreher, Schraubwerkzeug, Vergaserschraubendreher, Vergaser-Schraubendreher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
328
1
€ 6,90*
ab € 1,45*
€ 2,18*
Lager 7
2
1
€ 4,79*
ab € 1,45*
€ 2,18*
1 Tag
352
1
€ 7,90*
ab € 1,46*
€ 2,20*
4 Tage
369
1
€ 4,30*
ab € 1,45*
€ 2,23*
2 Tage
328
20
Frei Haus
ab € 1,56*
€ 2,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.