Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Stahld. 6mm 40mm gewellt FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Stahld. 6mm 40mm gewellt FORMAT
Rundbürste Stahld. 6mm 40mm gewellt FORMAT
Rundbürste Stahld. 6mm 40mm gewellt FORMAT
Rundbürste Stahld. 6mm 40mm gewellt FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784091633
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784091633
EAN/GTIN:
     4317784091633
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Stahldraht, gewellt
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
11 mm
Drahtstärke:
0,2 mm
max. Drehzahl:
18000 min-1
Bürsten-Ø:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl format, rundbürste, rundbürste stahl, Handwerkzeug, Werkzeugbürste, Werkzeugbürsten, Dekarbonisierbürsten, Schaftrundbürsten, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Werkzeugrundbürsten, Technische Bürsten, Schaft-Rundbürsten, Schaft-Rundbürste, Reinigungswerkzeug, Dekarbonisierbürste, Schaftbürste, Schaftbürsten, Wer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 2,65*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,98*
€ 2,90*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 1,98*
€ 2,90*
5 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 1,97*
€ 2,96*
Lager 7
5
1
€ 4,79*
ab € 2,33*
€ 3,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.