Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Stahldraht 6 mm 40 mm gewellt Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Stahldraht 6 mm 40 mm gewellt Format
Rundbürste Stahldraht 6 mm 40 mm gewellt Format
Artikel-Nr.:
     6C8MS-204003
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784091633
EAN/GTIN:
     4317784091633
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Werkzeug-Rundbürste, Stahldraht gewellt

Ausführung: Mit 6-mm-Aufnahmeschaft.

Anwendung: Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnelllaufenden Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Der kleine Durchmesser ermöglicht den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen, Innenflächen und Nuten. Ideal zum Entfernen von Grat, Zunder, Rost, Schlacke, Farbe etc.

Hinweis: Sicherheitsempfehlungen beachten.

Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl format, rundbürste, rundbürste stahl, 70240040, Bürste, Bürsten, Dekarbonisierbürste, Dekarbonisierbürsten, FORMAT, Handwerkzeug, Reinigungswerkzeug, Schaftbürste, Schaftbürsten, Schaft-Rundbürste, Schaftrundbürsten, Schaft-Rundbürsten, Technische, Werkzeug,, Werkzeugbürste, Werkzeugbürsten, Werkzeugmaschine, Werkzeugrundbürste, Werkzeug-Rundbürste, Werkzeugrundbürsten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
259
1
€ 7,90*
ab € 1,98*
€ 2,88*
4 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 1,98*
€ 2,88*
5 Tage
259
1
€ 6,90*
ab € 1,98*
€ 2,88*
5 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 1,98*
€ 2,94*
Lager 6C8MS
259
20
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 59,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.