Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Stahld. 115mm gezopft FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Stahld. 115mm gezopft FORMAT
Rundbürste Stahld. 115mm gezopft FORMAT
Rundbürste Stahld. 115mm gezopft FORMAT
Rundbürste Stahld. 115mm gezopft FORMAT
Rundbürste Stahld. 115mm gezopft FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784091510
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784091510
EAN/GTIN:
     4317784091510
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste stahl format
rundbürste
Stahldraht
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
12 mm
Drahtstärke:
0,50 mm
max. Drehzahl:
12500 min-1
Bürsten-Ø:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, Handwerkzeug, gezopfte Rundbürste, Zopfrundbürste, Winkelschleiferbürsten, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Technische Bürsten, Rundbürste gezopfter Draht, Rundbürsten, Winkelschleiferbürste, gezopfte Rundbürsten, Reinigungswerkzeug, Zopfrundbürsten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
679
20
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 5,66*
1 Tag
679
1
€ 7,90*
ab € 4,39*
€ 6,39*
Lager 7
583
1
€ 4,79*
ab € 4,40*
€ 6,39*
1 Tag
679
1
€ 4,90*
ab € 4,42*
€ 6,39*
5 Tage
688
1
€ 4,30*
ab € 4,42*
€ 6,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.