Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Stahldraht 115 mm gezopft Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Stahldraht 115 mm gezopft Format
Rundbürste Stahldraht 115 mm gezopft Format
Artikel-Nr.:
     6C8MS-204056
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784091510
EAN/GTIN:
     4317784091510
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste stahl format
rundbürste
Rundbürste, Stahldraht, gezopft

Ausführung: Aggressive Ausführung mit gezopftem Draht. Für extremen Einsatz mit hohen Umfangsgeschwindigkeiten. Auch auf Handmaschinen einsetzbar. Bohrung 22,23 mm.

Anwendung: Zum Entzundern, Entgraten, Entrosten, Entfernen von Klebestellen sowie zum Vorbereiten und Putzen von Schweißnähten.

Hinweis: Sicherheitsempfehlungen beachten.

Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, 70200115, Bürste, Bürsten, Draht, FORMAT, gezopfte, gezopfter, Handwerkzeug, Reinigungswerkzeug, Rundbürsten, Technische, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Winkelschleiferbürste, Winkelschleiferbürsten, Zopfrundbürste, Zopfrundbürsten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
679
20
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 5,66*
1 Tag
679
1
€ 7,90*
ab € 4,39*
€ 6,39*
4 Tage
583
1
€ 4,79*
ab € 4,40*
€ 6,39*
1 Tag
679
1
€ 4,90*
ab € 4,42*
€ 6,39*
5 Tage
688
1
€ 4,30*
ab € 4,42*
€ 6,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 113,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.