Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölspritzkanne Polyäth. Gr.2 300ml FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ölspritzkanne Polyäth. Gr.2 300ml FORMAT
Ölspritzkanne Polyäth. Gr.2 300ml FORMAT
Ölspritzkanne Polyäth. Gr.2 300ml FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784091367
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784091367
EAN/GTIN:
     4317784091367
Suchbegriffe:
Ölspritzkanne
ölspritzkanne 300ml
ölspritzkanne
ölspritzkanne format
Polyethylen
Weitere Informationen:
Größe:
2
Nenninhalt:
300 ml
Rohrlänge:
165 mm
ganze Höhe:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Polyethylen, Fettpresse, Abschmiergerät, Zerstäuber
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
114
10
Frei Haus
ab € 12,71*
€ 16,49*
Lager 7
100
1
€ 4,79*
ab € 12,99*
€ 17,14*
2 Tage
114
1
€ 6,90*
ab € 13,07*
€ 17,18*
2 Tage
114
1
€ 7,90*
ab € 13,12*
€ 17,34*
5 Tage
127
1
€ 4,30*
ab € 13,17*
€ 17,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.