Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölspritzkanne Polyäth. Gr.1 500ml FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ölspritzkanne Polyäth. Gr.1 500ml FORMAT
Ölspritzkanne Polyäth. Gr.1 500ml FORMAT
Ölspritzkanne Polyäth. Gr.1 500ml FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784091350
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784091350
EAN/GTIN:
     4317784091350
Suchbegriffe:
Ölspritzkanne
format ölspritzkanne 500ml
ölspritzkanne
ölspritzkanne 500 ml
Polyethylen
Weitere Informationen:
Größe:
1
Nenninhalt:
500 ml
Rohrlänge:
165 mm
ganze Höhe:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Polyethylen, Fettpresse, Abschmiergerät, Zerstäuber
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
161
10
Frei Haus
ab € 13,74*
€ 17,52*
2 Tage
161
1
€ 6,90*
ab € 13,57*
€ 17,76*
Lager 7
139
1
€ 4,79*
ab € 14,13*
€ 18,32*
2 Tage
161
1
€ 7,90*
ab € 14,15*
€ 18,36*
5 Tage
169
1
€ 4,30*
ab € 14,10*
€ 18,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.