Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelhandreibahl. D9 HSS 4,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelhandreibahl. D9 HSS 4,0mm FORMAT
Kegelhandreibahl. D9 HSS 4,0mm FORMAT
Kegelhandreibahl. D9 HSS 4,0mm FORMAT
Kegelhandreibahl. D9 HSS 4,0mm FORMAT
Kegelhandreibahl. D9 HSS 4,0mm FORMAT
Kegelhandreibahl. D9 HSS 4,0mm FORMAT
Kegelhandreibahl. D9 HSS 4,0mm FORMAT
Kegelhandreibahl. D9 HSS 4,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784080224
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784080224
EAN/GTIN:
     4317784080224
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Stiftloch-Handreibahle Ausführung: HSS, DIN 9-B mit Linksspirale ca. 7°. Die ungleiche Zahnteilung sorgt für eine rattermarkenfreie und genaue Bohrung. Mit Zylinderschaft sowie Vierkant-Antrieb. Oberfläche blank. Anwendung: Zum Reiben von konischen Bohrungen für Kegelstifte nach DIN 1, DIN 258, DIN 1447, DIN 7977 und DIN 7978. Für die Einzelfertigung oder Reparaturarbeiten bestens geeignet. Auch für Bohrungen mit unterbrochenem Schnitt geeignet. Mit zylindrischem Spiralbohrer oder Stiftlochbohrer vorbohren. Besonders für Stähle bis 500 N/mm² Festigkeit wie NE-Metalle, Kunststoffe, Stähle bis 1000 N/mm² und Gusswerkstoffe verwendbar. Hinweis: Windeisen zur Handbetätigung siehe (Bestell-Nr. 1860 und 1861).
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
93 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Gusseisenwerkstoffe:
geeignet
Stähle bis 1000 N/mm²:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronzen:
geeignet
Stähle bis 1400 N/mm²:
bedingt geeignet
Stähle bis 42 HRC:
bedingt geeignet
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
bedingt geeignet
Al, Al- und Mg-Leg.:
geeignet
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet
Stähle bis 52 HRC:
bedingt geeignet
Nenn-Ø:
4 mm
Schneidenlänge:
68 mm
Schlüsselweite:
3,8 mm
kleiner/großer Ø:
3,90/5,26 mm
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, DIN 9, DIN 9 Handkegelreibahle, DIN 9 Kegelreibahle, DIN 9 Reibahle, Handkegelreibahle DIN 9, Kegelreibahle DIN 9, Reibahle DIN 9, din 1 b4x12, din 9, Reibwerkzeug nicht lösbare Schneide, Nietlochreibahle, Kegelschälreibahle, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Vorreibahle, Kegelreibahle, Maschinenkegelreibahle, Handkegelreibahle, Reibahle, Kegel-Reibahle, Fertigreibahle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
10
Frei Haus
ab € 10,15*
€ 12,60*
2 Tage
17
1
€ 4,90*
ab € 10,00*
€ 13,61*
2 Tage
17
1
€ 7,90*
ab € 10,14*
€ 13,74*
6 Tage
36
1
€ 4,30*
ab € 10,09*
€ 14,03*
Lager 7
14
1
€ 4,79*
ab € 10,08*
€ 14,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.