Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsenker D373 HSS M8 M DL FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachsenker D373 HSS M8 M DL FORMAT
Flachsenker D373 HSS M8 M DL FORMAT
Flachsenker D373 HSS M8 M DL FORMAT
Flachsenker D373 HSS M8 M DL FORMAT
Flachsenker D373 HSS M8 M DL FORMAT
Flachsenker D373 HSS M8 M DL FORMAT
Flachsenker D373 HSS M8 M DL FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784079709
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784079709
EAN/GTIN:
     4317784079709
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
flachsenker din 373 mittel m8
din 373
Flachsenker 180° mit zyl. Schaft, für Durchgangsloch, Gütegrad mittel, Oberfläche blank

Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen.

Bestell-Nr. 1403 1200 ist nicht genormt.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
100 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm²:
bedingt geeignet
Al, Al- und Mg-Leg.:
empfohlen
Schaft-Ø:
12,5 mm
für Gewinde:
M8
Senker-Ø:
15 mm
Zapfen-Ø:
9,0 mm
Weitere Suchbegriffe: din 373 m8, Aufbohrer, Bohrer nicht lösbare Schneide, Wendelbohrer, Bohrer, Stahlbohrer, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Metallbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
1
€ 4,90*
ab € 8,70*
€ 12,45*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 8,80*
€ 12,60*
23 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 8,79*
€ 12,85*
28 Tage
13
10
Frei Haus
ab € 10,84*
€ 13,39*
Lager 7
12
1
€ 4,79*
ab € 10,46*
€ 14,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.