Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsägeblatt HSS-Bi 300mm 18Z/" FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handsägeblatt HSS-Bi 300mm 18Z/" FORMAT
Handsägeblatt HSS-Bi 300mm 18Z/" FORMAT
Handsägeblatt HSS-Bi 300mm 18Z/" FORMAT
Handsägeblatt HSS-Bi 300mm 18Z/" FORMAT
Handsägeblatt HSS-Bi 300mm 18Z/" FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784079303
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784079303
EAN/GTIN:
     4317784079303
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
bügelsägeblatt format 300mm
bügelsägeblatt 300mm
Handsägeblatt, HSS/Bimetall, FORMAT

Ausführung: Praktisch unzerbrechliches und splitterfreies Bimetall-Blatt mit präzisionsgeschliffenen Zähnen für alle Arten der Metallzerspanung. Blattrücken aus widerstandsfähigem, aber flexiblem Federstahl und Zahnkante aus hochlegiertem Super-HSS-Stahl. Dieses Blatt garantiert eine wesentlich höhere Standzeit und längere Zahnschärfe als herkömmliche Handsägeblätter. Das Sandflex® Handsägeblatt vereint extrem hohe Schnitteigenschaften und Widerstandsfähigkeit mit einer hohen Flexibilität. Anwendung: Diese Blätter verbinden Höchstleistung mit Bruchsicherheit und sind universell einsetzbar.

Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Stärke:
0,65 mm
Blattlänge:
300 mm
Zähne pro Zoll:
18
Weitere Suchbegriffe: bügelsägeblatt, FORMAT, HSS/Bimetall
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1963
10
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 0,87*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,60*
€ 1,03*
1 Tag
1972
1
€ 7,90*
ab € 0,61*
€ 1,05*
3 Tage
17988
1
€ 4,30*
ab € 0,61*
€ 1,06*
1 Tag
1963
20
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 1,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.