Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsägeblatt HSS-Bi 300 mm 18Z/ Zoll Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handsägeblatt HSS-Bi 300 mm 18Z/ Zoll Format
Handsägeblatt HSS-Bi 300 mm 18Z/ Zoll Format
Artikel-Nr.:
     4012-146148
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784079303
EAN/GTIN:
     4317784079303
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
bügelsägeblatt format 300mm
bügelsägeblatt 300mm
Handsägeblatt, HSS/Bimetall, FORMAT

Ausführung: Praktisch unzerbrechliches und splitterfreies Bimetall-Blatt mit präzisionsgeschliffenen Zähnen für alle Arten der Metallzerspanung. Blattrücken aus widerstandsfähigem, aber flexiblem Federstahl und Zahnkante aus hochlegiertem Super-HSS-Stahl. Dieses Blatt garantiert eine wesentlich höhere Standzeit und längere Zahnschärfe als herkömmliche Handsägeblätter. Das Sandflex© Handsägeblatt vereint extrem hohe Schnitteigenschaften und Widerstandsfähigkeit mit einer hohen Flexibilität.

Anwendung: Diese Blätter verbinden Höchstleistung mit Bruchsicherheit und sind universell einsetzbar.

Weitere Suchbegriffe: bügelsägeblatt, 27500005, FORMAT, Handsägeblatt,, HSS, HSS/Bimetall, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2200
10
€ 4,90*
ab € 0,58*
€ 0,86*
3 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 0,60*
€ 1,03*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,61*
€ 1,05*
5 Tage
18286
1
€ 4,30*
ab € 0,61*
€ 1,06*
1 Tag
2200
20
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.