Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsägen-Verlängerung 6-kant 9,5mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsägen-Verlängerung 6-kant 9,5mm FORMAT
Lochsägen-Verlängerung 6-kant 9,5mm FORMAT
Lochsägen-Verlängerung 6-kant 9,5mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784078627
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3027120005
EAN/GTIN:
     4317784078627
Suchbegriffe:
2712
Verlängerung
Format
FORMAT
Sechskant-Verlängerungsschaft für Aufnahmeschäfte Ausführung: Passend für Sechskant-Aufnahmeschaft.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Ø:
10 mm
Sperrcode:
0
Aufnahmeschaft:
9,5 mm Sechskant
passend für Aufnahmeschaft:
2703
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3027120005
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
44
20
Frei Haus
ab € 5,08*
€ 6,99*
3 Tage
44
1
€ 6,90*
ab € 5,15*
€ 7,49*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,16*
€ 7,50*
2 Tage
44
1
€ 7,90*
ab € 5,25*
€ 7,57*
4 Tage
50
1
€ 4,30*
ab € 5,41*
€ 7,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.