Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsägen-Verlängerung 6-kant 9,5mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsägen-Verlängerung 6-kant 9,5mm FORMAT
Lochsägen-Verlängerung 6-kant 9,5mm FORMAT
Lochsägen-Verlängerung 6-kant 9,5mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3027120005
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784078627
EAN/GTIN:
     4317784078627
Suchbegriffe:
2712
Verlängerung
Format
FORMAT
Sechskant-Verlängerungsschaft für Aufnahmeschäfte Ausführung: Passend für Sechskant-Aufnahmeschaft.
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Länge:
300 mm
Ursprungsland:
VR China
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
20
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 6,72*
4 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 5,18*
€ 7,45*
6 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 5,19*
€ 7,46*
1 Tag
24
1
€ 7,90*
ab € 5,24*
€ 7,53*
Lager 214
24
1
€ 4,30*
ab € 5,24*
€ 7,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.