Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachgreifer-Magn. m.Gew.13x11,5mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachgreifer-Magn. m.Gew.13x11,5mm FORMAT
Flachgreifer-Magn. m.Gew.13x11,5mm FORMAT
Flachgreifer-Magn. m.Gew.13x11,5mm FORMAT
Flachgreifer-Magn. m.Gew.13x11,5mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784077651
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784077651
EAN/GTIN:
     4317784077651
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse

Ausführung: Aus Hartferrit, Oberfläche verzinkt und abgeschirmt, mit Gewindebuchse. Die empfohlene Einsatztemperatur liegt bei max. 100 °C. Anwendung: Zur einfachen Montage in Vorrichtungen. Die Montage erfolgt durch Aufschrauben.

Weitere Informationen:
Gewicht:
5 g
Gewinde:
M3
Haftkraft:
10 N
Gewindelänge:
5 mm
Ø d:
13 mm
Gesamthöhe I:
11,5 mm
Magnethöhe h:
4,5 mm
Buchsen-Ø d1:
6 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 0,69*
€ 1,04*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,70*
€ 1,17*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,71*
€ 1,19*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,69*
€ 1,19*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.