Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachgreifer-Magn. o.Gew.13x 4,5mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachgreifer-Magn. o.Gew.13x 4,5mm FORMAT
Flachgreifer-Magn. o.Gew.13x 4,5mm FORMAT
Flachgreifer-Magn. o.Gew.13x 4,5mm FORMAT
Flachgreifer-Magn. o.Gew.13x 4,5mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784077583
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784077583
EAN/GTIN:
     4317784077583
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Magnet-Flachgreifer ohne Gewindebuchse

Ausführung: Aus Hartferrit, Oberfläche verzinkt und abgeschirmt, ohne Gewindebuchse. Die empfohlene Einsatztemperatur liegt bei max. 100 °C. Anwendung: Zur einfachen Montage in Vorrichtungen. Die Montage erfolgt durch Einkleben oder Einpressen.

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,0 g
Haftkraft:
10 N
Ø d:
13 mm
Magnethöhe h:
4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: flachgreifer-magnet format, flachgreifer magnet, Spanngeräte, Spanngerät
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
94
10
€ 4,90*
ab € 0,55*
€ 0,85*
1 Tag
94
1
€ 7,90*
ab € 0,56*
€ 0,96*
Lager 7
1
1
€ 4,79*
ab € 0,57*
€ 0,98*
5 Tage
95
1
€ 4,30*
ab € 0,56*
€ 0,98*
1 Tag
94
20
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 1,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.