Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter D6330B M16 FOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter D6330B M16 FOR
Sechskantmutter D6330B M16 FOR
Sechskantmutter D6330B M16 FOR
Sechskantmutter D6330B M16 FOR
Sechskantmutter D6330B M16 FOR
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784073639
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784073639
EAN/GTIN:
     4317784073639
Suchbegriffe:
DIN 6330
DIN 6330 Mutter
DIN 6330 Sechskantmutter
Mutter DIN 6330
Sechskantmutter DIN 6330B, ohne Bund

Ausführung: Höhe 1,5 d. Ein Ende ist kugelig für Kegelpfannen DIN 6319D oder G, das andere Ende ist flach für Scheiben DIN 6340. Material: Vergütungsstahl auf Festigkeitsklasse 10.

Weitere Informationen:
Gewinde:
M16
Maß e:
26,80 mm
Sechskant Schlüsselweite:
24 mm
Höhe m:
24 mm
Höhe r:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6330, Sechskantmutter ohne Norm, sechskantmutter ohne norm, Spanngeräte, Spanngerät
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 0,87*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,60*
€ 0,95*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,60*
€ 0,95*
5 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 0,60*
€ 0,96*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.