Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN6330B M16 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN6330B M16 FORMAT
Sechskantmutter DIN6330B M16 FORMAT
Sechskantmutter DIN6330B M16 FORMAT
Sechskantmutter DIN6330B M16 FORMAT
Sechskantmutter DIN6330B M16 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3039060080
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784073639
EAN/GTIN:
     4317784073639
Suchbegriffe:
DIN 6330
DIN 6330 Mutter
DIN 6330 Sechskantmutter
Mutter DIN 6330
Sechskantmutter DIN 6330B, ohne Bund Ausführung: Höhe 1,5 d. Ein Ende ist kugelig für Kegelpfannen DIN 6319-D oder -G, das andere Ende ist flach für Scheiben DIN 6340. Ausführung: Höhe 1,5 d. Ein Ende ist kugelig für Kegelpfannen DIN 6319-D oder -G, das andere Ende ist flach für Scheiben DIN 6340. Material: Vergütet, schwarz.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M16
Radius r:
22 mm
SW:
24 mm
Bund-Ø e:
26,75 mm
Höhe m:
24 mm
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6330, Sechskantmutter ohne Norm, sechskantmutter ohne norm, 6330, FORMAT, DIN, Spanngeräte, Spanngerät, M16, 3906, QR4025901, Mutter, DIN6330, DIN6330B, Sechskantmutter, Sechskant-Mutter, 3039060080, 39060080
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
117
10
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 0,87*
1 Tag
117
1
€ 7,90*
ab € 0,61*
€ 0,96*
6 Tage
99
1
€ 4,79*
ab € 0,62*
€ 0,97*
Lager 214
109
1
€ 4,30*
ab € 0,61*
€ 0,97*
1 Tag
117
20
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 1,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.