Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter D6330B M10/17 FOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter D6330B M10/17 FOR
Sechskantmutter D6330B M10/17 FOR
Sechskantmutter D6330B M10/17 FOR
Sechskantmutter D6330B M10/17 FOR
Sechskantmutter D6330B M10/17 FOR
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784073608
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784073608
EAN/GTIN:
     4317784073608
Suchbegriffe:
DIN 6330
DIN 6330 Mutter
DIN 6330 Sechskantmutter
Mutter DIN 6330
Sechskantmutter DIN 6330B, ohne Bund

Ausführung: Höhe 1,5 d. Ein Ende ist kugelig für Kegelpfannen DIN 6319D oder G, das andere Ende ist flach für Scheiben DIN 6340. Material: Vergütungsstahl auf Festigkeitsklasse 10.

Weitere Informationen:
Ausführung:
* Alte DIN-Norm
Gewinde:
M10*
Maß e:
18,90 mm
Sechskant Schlüsselweite:
17 mm
Höhe m:
15 mm
Höhe r:
15 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
229
10
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,52*
Lager 7
195
1
€ 4,79*
ab € 0,33*
€ 0,54*
4 Tage
237
1
€ 4,30*
ab € 0,33*
€ 0,54*
1 Tag
229
1
€ 7,90*
ab € 0,34*
€ 0,55*
1 Tag
229
20
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.