Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN6330B M10/17 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN6330B M10/17 FORMAT
Sechskantmutter DIN6330B M10/17 FORMAT
Sechskantmutter DIN6330B M10/17 FORMAT
Sechskantmutter DIN6330B M10/17 FORMAT
Sechskantmutter DIN6330B M10/17 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3039060030
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784073608
EAN/GTIN:
     4317784073608
Suchbegriffe:
DIN 6330
DIN 6330 Mutter
DIN 6330 Sechskantmutter
Mutter DIN 6330
Sechskantmutter DIN 6330B, ohne Bund Ausführung: Höhe 1,5 d. Ein Ende ist kugelig für Kegelpfannen DIN 6319-D oder -G, das andere Ende ist flach für Scheiben DIN 6340. Ausführung: Höhe 1,5 d. Ein Ende ist kugelig für Kegelpfannen DIN 6319-D oder -G, das andere Ende ist flach für Scheiben DIN 6340. Material: Vergütet, schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
* Alte DIN-Norm
Gewinde:
M10*
Radius r:
15 mm
SW:
17 mm
Bund-Ø e:
18,9 mm
Höhe m:
15 mm
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6330, Sechskantmutter ohne Norm, din 6330 m10, sechskantmutter ohne norm, 6330, FORMAT, DIN, Spanngeräte, M10, Spanngerät, 3906, QR4025901, Mutter, DIN6330, DIN6330B, Sechskantmutter, Sechskant-Mutter, 3039060030, 39060030
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
299
10
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,51*
Lager 214
303
1
€ 4,30*
ab € 0,33*
€ 0,52*
7 Tage
254
1
€ 4,79*
ab € 0,34*
€ 0,54*
2 Tage
299
1
€ 7,90*
ab € 0,34*
€ 0,54*
2 Tage
299
20
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.