Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 8.8 galZn M10x80 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 8.8 galZn M10x80 HP E-NORMpro
DIN 912 8.8 galZn M10x80 HP E-NORMpro
DIN 912 8.8 galZn M10x80 HP E-NORMpro
DIN 912 8.8 galZn M10x80 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784041256
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN 912-8.8 ZN M 10 X 80
EAN/GTIN:
     4317784041256
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912-8.8, Zylinderschraube, mit Innen-6-kant, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
b:
32 mm
d:
10 mm
Abmessung:
10 x 80 mm | M10 x 80 mm
Nennmaß:
M 10
S:
8 mm
dk max.:
16,27 mm
kmax.:
10 mm
udf_EDE_Katalog:
30307132
B:
32 mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784041256
Herstellerartikelnummer:
4317784041256
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch, 8.8, Innensechskant, Stahl, Innensechskant-Schrauben, Befestigungstechnik, Schraube, 00912.810, DIN, 912, Zylinderschrauben, D912, Zylinderkopfschrauben, verzinkt, Zylinderschraube, AM9121080, mit, Innensechskantschrauben, Innensechskantschraube, Zylinderpumpe, DIN912, M10x80, M10, Artikel, nach, Norm, Vergleiche, ISO, 4762, INBUS-Schrauben, SechskantschraubenInb, Imbusschrauben, Schrauben, galZn, DIN 912 Zylinderschraube, Zylinderschraube DIN 912, Innensechskantschraube DIN 912, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
100
100
€ 4,79*
ab € 0,1713*
€ 0,2313*
1 Tag
400
100
€ 8,50*
ab € 0,172*
€ 0,232*
7 Tage
600
100
€ 4,95*
ab € 0,2027*
€ 0,2627*
12 Tage
800
100
€ 6,99*
ab € 0,26*
€ 0,34*
100
€ 4,80*
ab € 0,2662*
€ 0,3462*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2313*
€ 0,27525
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2213*
€ 0,26335
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2113*
€ 0,25145
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2013*
€ 0,23955
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1713*
€ 0,20385
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.