Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 8.8 galZn M10x70 HP E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 8.8 galZn M10x70 HP E-NORMpro
DIN 912 8.8 galZn M10x70 HP E-NORMpro
DIN 912 8.8 galZn M10x70 HP E-NORMpro
DIN 912 8.8 galZn M10x70 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784041249
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784041249
EAN/GTIN:
     4317784041249
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912-8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
b:
32 mm
d:
10 mm
Abmessung:
10 x 70 mm
Nennmaß:
M 10
S:
8 mm
dk max.:
16,27 mm
kmax.:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 8.8 galv. verzinkt m10x70, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, Innensechskantschrauben, M10, Inbusschrauben, Innensechskant, Zylinderschrauben, AM9121070, Vergleiche, ISO, 4762, galZn, DIN, 912, DIN912, Zylinderkopfschrauben, Schraube, M10x70, INBUS-Schrauben, 00912.810, mit, D912, Schrauben, Imbusschrauben, verzinkt, Stahl, Innensechskant-Schrauben, 8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
800
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,2118*
€ 0,2818*
Lager 7
6
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 17,79*
€ 23,80*
7 Tage
8
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,82*
€ 23,84*
4 Tage
8
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 28,26*
€ 36,70*
6 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 29,37*
€ 38,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,80*
€ 28,322
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,25*
€ 22,9075
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,59*
€ 22,1221
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 17,97*
€ 21,3843
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 17,79*
€ 21,1701
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1779* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.