| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4250560505040 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3074300010 EAN/GTIN: 4250560505040 |
| |
|
| | |
| Lackwalze Nr. 7052.01 • Velours, lösemittelbeständig • Thermofusioniert • Für Lackierungen mit lösemittelhaltigen Lacken Lieferung: In SB-Verpackung. Weitere Informationen: | | Breite: | Ersatzwalzen à 2 Stück cm | udf_EDE_Katalog: | 29334987 | Inhalt: | 2 Stück | Sperrcode: | 0 | Walzenbreite: | 100 mm | Rollenbreite: | 10 cm | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Bx: | B7 | kata_Wx_Nr: | 3074300010 | kata_Bx_Nr: | 7874300010 | Herstellerartikelnummer: | 10705201 | Herstellername: | Nölle Profi Brush Bürsten- & Pinseltechnik e.K. | Markenname: | Nölle Profi Brush | Florhöhe: | 4 mm | für Steckbügel-Ø: | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: heizkörperroller 10 cm, heizkörperroller, lackierroller velour, Lackier-Walze, Ersatz-Farbwalze, Nölle, Velours-Lackierwalze, Farbwalze, Velours-Farbwalze, Ersatzwalze, Velorwalze, Lackierwalze, 4250560505040, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 0,85* | € 1,22* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 0,86* | € 1,41* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 0,87* | € 1,42* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 0,88* | € 1,47* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 0,95* | € 1,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,435* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|