| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4250560501172 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4250560501172 EAN/GTIN: 4250560501172 |
| |
|
| | |
| Lackwalze Nr. 7057.01 • Schaumstoff, fein, lösemittelbeständig • Für Lackierungen mit lösemittelhaltigen Lacken Lieferung: In SB-Verpackung. Weitere Informationen: | | Breite: | 5,5 cm | udf_EDE_Katalog: | 29334991 | Inhalt: | 2 Stück | Rollenbreite: | 5,5 cm | Herstellerartikelnummer: | 10705701 | Herstellername: | Nölle Profi Brush Bürsten- & Pinseltechnik e.K. | Markenname: | Nölle Profi Brush | für Steckbügel-Ø: | 6 mm | Raumgewicht: | 32 kg/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, Heizkörperfarbroller, Heizkörperroller, Lackierroller, Lackroller, heizkörperroller, Ersatz-Farbwalze, Heizkörperwalze, Farbwalze, lackwalze, Schaumstoff-Farbwalze, Schaumstoff-Lackierwalze, Lackierwalze, Lackwalze, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,37* | € 0,59* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 0,38* | € 0,60* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 0,45* | € 0,72* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,54* | € 0,89* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,82* | € 1,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 0,82* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|