| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4250261514891 Herst.-Nr.: 220 1050 B12 0 EAN/GTIN: 4250261514891 |
| |
|
| | |
| Kegeldorn mit Zylinderschaft für Bohrfutter Ausführung: Gehärtet und geschliffen, für Bohrfutterkegel DIN 238. Höchste Rundlaufgenauigkeit <= 2 µm. Anwendung: Speziell zur Aufnahme von Bohrfutter der Super-Baureihe (Bestell-Nr. 3441, 3435). Weitere Informationen: | | Bohrfutterkegel: | B 12 | D x L: | 10 x 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Bohrfutter, für, Zylinderschaft, 3460 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,75* | € 23,67* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 17,68* | € 23,68* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,67* | € 23,72* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 17,88* | € 24,40* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,42* | € 24,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|