Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspann-Bohrf. SBF 3-16 mm B16 Albrecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellspann-Bohrf. SBF 3-16 mm B16 Albrecht
Schnellspann-Bohrf. SBF 3-16 mm B16 Albrecht
Schnellspann-Bohrf. SBF 3-16 mm B16 Albrecht
Schnellspann-Bohrf. SBF 3-16 mm B16 Albrecht
Schnellspann-Bohrf. SBF 3-16 mm B16 Albrecht
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250261510947
Hersteller:
     Albrecht Präzision
Herst.-Nr.:
     100 0160 B16 0
EAN/GTIN:
     4250261510947
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter 3-16
schnellspannbohrfutter b16
Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter SBF

Ausführung: Schlüssellos und selbstspannend in Präzisionsausführung für Rechtslauf. Hohe Rundlaufgenauigkeit (angelehnt an DIN ISO 10 888) für präzisere Bohrungen und höhere Werkzeugstandzeiten. Alle Verschleißteile einsatzgehärtet, geschliffen und passend zueinander gefertigt sowie austauschbar. Anwendung: Für hohe Dauerbeanspruchung sowie Genauigkeitsarbeiten auf Bohrmaschinen, Bohrwerken und Sonderbohreinheiten. Hinweis: Sämtliche Einzelteile der Bohrfutter können als Ersatzteile geliefert werden.

Weitere Informationen:
Spannweite:
3–16 mm
Länge geöffnet:
90,5 mm | 95,5 mm
Länge geschlossen:
103,0 mm | 109,0 mm
Innenkegel:
B 16
Futter-Ø D:
56 mm
Spannbereich:
3,0–16,0 mm
Futter-Ø:
56,0 mm
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter, Zubehör, Bohrfutter, 3435, SBF, mit, Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter, Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter-Albrecht, Innenkegel
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 159,51*
€ 192,70*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,47*
€ 192,71*
€ 4,90*
ab € 159,81*
€ 192,96*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 161,91*
€ 194,31*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 156,84*
€ 195,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,71*
€ 229,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,59*
€ 222,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,46*
€ 206,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,40*
€ 198,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,47*
€ 189,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albrecht Präzision
1000015B060
ab € 166,79*
Ähnlich
Albrecht Präzision
1000030B100
ab € 139,50*
Ähnlich
Albrecht Präzision
1000100B120
ab € 137,19*
Ähnlich
Albrecht Präzision
1000100B160
ab € 136,18*
Ähnlich
Albrecht Präzision
1000065B100
ab € 136,06*
Ähnlich
Albrecht Präzision
1000065B120
ab € 136,64*
Ähnlich
Albrecht Präzision
1000130B160
ab € 138,12*
Ähnlich
Albrecht Präzision
1000160B180
ab € 156,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.