| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4250261510862 Herst.-Nr.: 100 0130 MK2 0 EAN/GTIN: 4250261510862 |
| |
|
| | |
| Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter SBF-plus Ausführung: Schlüssellos und selbstspannend in Präzisionsausführung mit Aufnahmeschaft (einteilig). Bohrfutter und Aufnahmeschaft bilden eine Einheit. Durch die kompakte Bauweise wird eine optimale Stabilität und höhere Rundlaufgenauigkeit (angelehnt an DIN ISO 10888) erzielt. Anwendung: Für hohe Dauerbeanspruchung sowie Genauigkeitsarbeiten auf Bohrmaschinen, Bohrwerken und Sonderbohreinheiten. Hinweis: Der Vorteil gegenüber einem zweiteiligen System ist die um insgesamt 21 mm kürzere Länge und somit bei Maschinen mit kleinem Arbeitsbereich vorteilhaft. Auf Wunsch mit diamantbeschichteten Spannbacken lieferbar. Weitere Informationen: | | Aufnahmeschaft: | MK 2 | Spannweite: | 1–13 mm | Länge geöffnet: | 85,0 mm | Länge geschlossen: | 97,5 mm | Futter-Ø: | 50 mm | 50,0 mm | Spannbereich: | 1,0–13,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Bohrfutter, 3444, Spanntechnik, SBF, Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter, plus, SBF-plus |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,80* | € 185,16* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 153,81* | € 185,17* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 154,08* | € 185,42* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,04* | € 187,47* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,00* | € 189,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|