| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4103810429309 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4103810429309 |
| |
|
| | |
| Handhebel-Fettpresse Nr. 12 676 302 Industrieausführung nach DIN 1283 aus Stahl, verzinkt, für den rauen Einsatz, Wandstärke 1 mm. Formmanschette, mit dichtem Sitz bei losem Fett oder Kartuschen. Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit zum Zylinder (keine Scheinschmierung). Geeignet für 400-g-Fettkartusche, DIN 1284, Fettfüllgerät oder loses Fett. Verarbeitung von Fetten bis NLGI 2. Anschlussgewinde M10 x 1mm. Lieferung inklusive Panzerschlauch 11 x 300 mm und Präzisionsmundstück, 4 BA, M10 x 1 mm. Weitere Informationen: | | Förderdruck max.: | 600 bar | Nenninhalt: | 500 cm³ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: QR4030031, Handhebel-Fettpresse, Ölspritzkanne, Abschmiergerät, Handhebel, Zerstäuber, Pressol |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 37,12* | € 48,69* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,56* | € 48,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,54* | € 51,38* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 41,69* | € 52,50* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,62* | € 53,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|