Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter Polyäth. m.Rand m.S. 160mm 1,20l Pressol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trichter Polyäth. m.Rand m.S. 160mm 1,20l Pressol
Trichter Polyäth. m.Rand m.S. 160mm 1,20l Pressol
Trichter Polyäth. m.Rand m.S. 160mm 1,20l Pressol
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4103810023729
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     2372
EAN/GTIN:
     4103810023729
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
mit Handgriff
Weitere Informationen:
Inhalt:
1,2 l
Durchmesser:
160 mm
Ø:
160 mm
Nenninhalt:
1,30 l
Weitere Suchbegriffe: Küchen-Trichter, Küchentrichter, Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, kunststofftrichter pressol, spezialtrichter, Polyethylen, Fettpresse, Ölspritzkanne, Abschmiergerät, Zerstäuber
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
187
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,11*
€ 3,96*
1 Tag
260
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,15*
€ 3,99*
1 Tag
260
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 4,04*
4 Tage
250
5
pro Stück
€ 8,90*
ab € 3,249*
€ 4,119*
Lager 7
4
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,52*
€ 4,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
02342
ab € 6,71*
Ähnlich
Pressol
02562
ab € 4,62*
Ähnlich
Pressol
02674
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.