Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Pfostenlasche tzn 91 Import CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Pfostenlasche tzn 91 Import CE
U-Pfostenlasche tzn 91 Import CE
U-Pfostenlasche tzn 91 Import CE
U-Pfostenlasche tzn 91 Import CE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569231473
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569231473
EAN/GTIN:
     4053569231473
Suchbegriffe:
Holzzaunbeschläge
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
U-Pfostenlaschen, feuerverzinkt • Zum Aufschrauben oder Aufdübeln • Bewährte Import-Qualität • Je Seite 3 Löcher: Ø 10,5 mm • Boden: 2 Löcher: Ø 10,5 mm und 1 Loch: Ø 14 mm. • Statisch nicht geeignet für hohe Flecht- und Sichtschutzzäune Palettenmenge: 500 Stück.
Weitere Informationen:
A:
91 mm
B:
60 mm
C:
157 mm
S:
4,0 mm
Weitere Suchbegriffe: holzzaunbeschläge, Holzverbinder, Import, Qualität, feuerverzinkt, U-Pfostenlaschen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
268
€ 6,90*
ab € 1,57*
€ 2,68*
7 Tage
268
€ 4,95*
ab € 1,58*
€ 2,69*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 1,61*
€ 2,74*
2 Tage
268
€ 8,50*
ab € 2,01*
€ 3,40*
€ 5,90*
ab € 1,50*
€ 3,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.