Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PUR 355 AS Förderschlauch 60mm 10m STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AIRDUC PUR 355 AS Förderschlauch 60mm 10m STRECKE
AIRDUC PUR 355 AS Förderschlauch 60mm 10m STRECKE
AIRDUC PUR 355 AS Förderschlauch 60mm 10m STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4049645158758
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4049645158758
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 AS, antistatisch, schwer

Streckenartikel Eigenschaften: • Gemäß TRBS 2153 permanent ableitfähige Wandung durch nicht migrierendes Permanentantistatikum: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <109 Ohm, empfohlen zur Förderung brennbarer Schüttgüter • Schwerentflammbar nach: UL94-V2, RoHS konform • Schwere Ausführung, erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit • Hoch abriebfest (Abriebfestigkeit ca. 2,5–5-mal besser als die meisten Gummimaterialien und ca. 3–4-mal besser als die meisten Weich-PVC ´s) • Innen glatt, strömungstechnisch optimiert • Hohe Zug- und Reißfestigkeit, flexibel, kleinste Biegeradien, abknicksicher • Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, gute UV- und Ozonbeständigkeit • Weichmacher- und halogenfrei • Gas- und flüssigkeitsdicht • Temperaturbereich –40 °C bis 90 °C, kurzzeitig bis 125°C Konstruktion, Werkstoff: • AIRDUC® Profilschlauch • In der Wandung fest eingegossener Federstahldraht • Strömungsoptimiertes Profil; Wandung: permanent-antistatisches Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR®) • Wandstärke ca. 1,5 mm Anwendungen: • Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergeräte, Vakuumfördergeräte, Saugförderer, Dosiersysteme, Big-Bag Befüllung/ -Entleerung, Schredder, Mühlen, Extruder, Spritzgußmaschinen • Leiterplatten-Bohrmaschinen (PCB), Bepuderung, Puderbestäubung: z.B. Druckindustrie • Druckmaschinen, Luftversorgung: Luftversorgungsschränke, Offsetdruckmaschinen • Absaugung/Förderung in explosionsgefährdeten Bereichen • Landwirtschaft, Förderung von Saatgut und Dünger: Drill-/Sämaschinen, pneumatische Getreideförderer • Holzstaubabsaugung (DIN4102-B1): Holzstaub, Holzspäne, Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerke • Holzstaubabsaugung (DIN4102-B1): Plattensägen, Holzbearbeitungs-, Parkettschleifmaschinen • Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne • Verdichter/Kompressoren, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpen, Druckpumpen, Pumpen • Papierfabriken, Papierindustrie, Verpackungsmaschinen: Randstreifenabsaugung, Vakuumzuleitung • Kugelstrahlmittel/Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabinen, Schiffswerften • Oberflächenbearbeitung: Kugel-/Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Boden-Fräsen, Schleifmaschinen • Kommunalfahrzeuge: Kehrmaschinen, Mähgeräte, Laubsauger/ Laubsammler, Industriesauger Hinweis: Weitere Artikel/Abmessungen auf Anfrage oder online in unserem Beschaffungsservice-Portal. Ab Werkslager, Paketversand: 9,50 €, Speditionsversand: 38,50 €/Palette

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,780 kg/m
Rollenlänge:
10 m
Außen- Ø:
70 mm
Biegeradius:
40,0 mm
Innen- Ø:
60 mm
Nenndruck:
2,060 bar
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,83*
€ 321,12*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,53*
€ 321,32*
4 Tage
478
Frei Haus
ab € 291,21*
€ 329,73*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,12*
€ 345,73*
3 Tage
75
€ 9,80*
ab € 325,91*
€ 364,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,12*
€ 382,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,69*
€ 370,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,46*
€ 353,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,47*
€ 344,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,83*
€ 336,57
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 28,283* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.