| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4049563003666 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4049563003666 EAN/GTIN: 4049563003666 |
| |
|
| | |
| TOX Rahmendübel TETRAFIX XL 4-fach geteilter spiralförmiger Spreizkörper mit umlegbarer Dübelkappe und langem Schaft. Eignung: • Für Holz- und Spanplattenschrauben • In Beton und Vollbaustoffen durch Spreizung • In Lochbaustoffen durch Spreizung und Verknotung • In Porenbeton entsteht eine tiefliegende Hintergreifung (Verknotung) Weitere Informationen: | | Länge: | 65 mm | Typ: | TFS-L 6/65 | Bohr-Ø: | 6 mm | Umkarton: | 500 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TOX, Allzweckdübel, TETRAFIX, Feder-Spiraldübel, TFS-L |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,1114* | € 0,1604* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1615* | € 0,2215* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,46* | ab € 3,11* | € 4,49* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 3,90* | ab € 3,54* | € 5,07* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 4,415* | € 6,325* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0883* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|