| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4049563001662 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4049563001662 EAN/GTIN: 4049563001662 |
| |
|
| | |
| TOX Allzweck-Schuppendübel, 4 AS-K DEKO • Dübelkappe verhindert ein Tieferrutschen ins Bohrloch und schützt die Oberfläche • 4-fach geteilter Spreizkörper mit Dübelkappe für gleichmäßige Kraftverteilung • Hält in fast allen Baustoffen • Sichere Verknotung • Drehsicherungen verhindern das Mitdrehen im Bohrloch Weitere Informationen: | | Länge: | 25 mm | Typ: | 4 AS-K 5/25 | Holzschrauben-Ø: | 3,0–4,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,0418* | € 0,0604* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 0,0612* | € 0,0875* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 3,12* | € 4,71* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 3,29* | € 4,77* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,60* | € 5,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0329* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|