Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4049563001365 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 16260011 EAN/GTIN: 4049563001365 |
| |
|
| | |
| TOX Allzweck-Schuppendübel, 4 AS-K in Runddose • Die Dübelkappe verhindert ein Tieferrutschen ins Bohrloch und schützt die Oberfläche • 4-fach geteilter Spreizkörper mit Dübelkappe für gleichmäßige Kraftverteilung • Hält in fast allen Baustoffen • Sichere Verknotung • Drehsicherungen verhindern das Mitdrehen im Bohrloch Weitere Informationen: | | Länge: | 25 mm | Typ: | 4 AS-K 5/25 | Holzschrauben-Ø: | 3,0–4,0 mm | Inhalt/Dose: | 120 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,55* | € 9,26* | | | | Lager 7 | | | | | | pro Packung | € 4,79* | ab € 6,58* | € 9,31* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 6,02* | € 9,41* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 6,87* | € 9,65* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 8,22* | € 11,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|