Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOX Allzweckdübel 4 AS-K 6/41 in Runddose


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
TOX Allzweckdübel 4 AS-K 6/41 in Runddose
TOX Allzweckdübel 4 AS-K 6/41 in Runddose
TOX Allzweckdübel 4 AS-K 6/41 in Runddose
TOX Allzweckdübel 4 AS-K 6/41 in Runddose
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4049563001297
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16260041
EAN/GTIN:
     4049563001297
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
TOX Allzweck-Schuppendübel, 4 AS-K in Runddose • Die Dübelkappe verhindert ein Tieferrutschen ins Bohrloch und schützt die Oberfläche • 4-fach geteilter Spreizkörper mit Dübelkappe für gleichmäßige Kraftverteilung • Hält in fast allen Baustoffen • Sichere Verknotung • Drehsicherungen verhindern das Mitdrehen im Bohrloch
Weitere Informationen:
Länge:
41 mm
Typ:
4 AS-K 6/41
Holzschrauben-Ø:
3,5–5,0 mm
Inhalt/Dose:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel tox, allzweckdübel, TOX, Runddose, AS-K, Schuppendübel, DECO
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,925*
€ 7,325*
4 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,93*
€ 8,21*
6 Tage
8
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,43*
€ 8,90*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 6,56*
€ 9,08*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 6,04*
€ 9,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,08*
€ 10,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,03*
€ 10,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,64*
€ 10,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,39*
€ 9,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,08*
€ 9,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0656* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.