Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Ankerbolzen FAZ II 12/100 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Ankerbolzen FAZ II 12/100 A4
fischer Ankerbolzen FAZ II 12/100 A4
fischer Ankerbolzen FAZ II 12/100 A4
fischer Ankerbolzen FAZ II 12/100 A4
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4048962006544
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     501421
EAN/GTIN:
     4048962006544
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
fischer Ankerbolzen FAZ II A4 Für Vor- und Durchsteckmontage. Ausführung: Edelstahl A4. Europäisch Technische Zulassung – Option 1 für gerissenen Beton.
Weitere Informationen:
Typ:
FAZ II 12/100 A4
Gewinde:
M12
Dübellänge:
200 mm
max. Nutzlänge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, fischer ankerbolzen a4, spreizdübel fischer, spreizdübel, FAZ, FISCHER, fischer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,99*
ab € 6,6904*
€ 8,2404*
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 7,0547*
€ 8,7047*
4 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 7,27*
€ 9,02*
5 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 7,42*
€ 9,10*
Lager 7
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 8,5589*
€ 10,3789*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,3789*
€ 12,35089
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,5589*
€ 10,18509
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 207,578* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.