Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Ankerbolzen FAZ II 10/ 10 A4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
fischer Ankerbolzen FAZ II 10/ 10 A4
fischer Ankerbolzen FAZ II 10/ 10 A4
fischer Ankerbolzen FAZ II 10/ 10 A4
fischer Ankerbolzen FAZ II 10/ 10 A4
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4048962006360
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     501403
EAN/GTIN:
     4048962006360
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Metalldübel
fischer Ankerbolzen FAZ II A4 Für Vor- und Durchsteckmontage. Ausführung: Edelstahl A4. Europäisch Technische Zulassung – Option 1 für gerissenen Beton.
Weitere Informationen:
Typ:
FAZ II 10/10 A4
Gewinde:
M10
Dübellänge:
95 mm
max. Nutzlänge:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, Spreizdübel, fischer ankerbolzen a4, spreizdübel fischer, spreizdübel, FAZ, FISCHER, fischer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,9333*
€ 2,5937*
4 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 2,2025*
€ 2,6625*
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 2,3407*
€ 2,8207*
5 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,50*
ab € 2,45*
€ 2,97*
Lager 7
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 4,0245*
€ 4,6945*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 4,6945*
€ 5,58646
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,5545*
€ 5,41986
pro Box
ab 250 Boxen
€ 4,3045*
€ 5,12236
pro Box
ab 500 Boxen
€ 4,1845*
€ 4,97956
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 4,0245*
€ 4,78916
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,0245* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 234,725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.