Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Ankerbolzen FAZ II 8/ 10 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Ankerbolzen FAZ II 8/ 10 A4
fischer Ankerbolzen FAZ II 8/ 10 A4
fischer Ankerbolzen FAZ II 8/ 10 A4
fischer Ankerbolzen FAZ II 8/ 10 A4
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4048962006308
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     501396
EAN/GTIN:
     4048962006308
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Metalldübel
fischer Ankerbolzen FAZ II A4 Für Vor- und Durchsteckmontage. Ausführung: Edelstahl A4. Europäisch Technische Zulassung – Option 1 für gerissenen Beton.
Weitere Informationen:
Typ:
FAZ II 8/10 A4
Gewinde:
M8
Dübellänge:
75 mm
max. Nutzlänge:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, Spreizdübel, fischer ankerbolzen a4, spreizdübel fischer, spreizdübel, FAZ, FISCHER, fischer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,7911*
€ 2,4357*
4 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 2,0079*
€ 2,4979*
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 2,1086*
€ 2,6095*
4 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 2,68*
Lager 7
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 2,8076*
€ 3,4276*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,4276*
€ 4,07884
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,2876*
€ 3,91224
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,8076*
€ 3,34104
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 171,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.