Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn valve line Hebelgriff, IG/IG G3/4", PN25, Messing RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelhahn valve line Hebelgriff, IG/IG G3/4", PN25, Messing RIEGLER
Kugelhahn valve line Hebelgriff, IG/IG G3/4", PN25, Messing RIEGLER
Kugelhahn valve line Hebelgriff, IG/IG G3/4", PN25, Messing RIEGLER
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4047322074254
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     115714
EAN/GTIN:
     4047322074254
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn, v-line, IG/IG

• Für alle gängigen Einsatzbereiche • Gewinde gemäß DIN EN ISO 288-1 • Material Gehäuse/Kugel: Messing vernickelt • Material Handhebel/Hebelgriff: Stahl Q235-A (1.0038) mit blauem PVC-Überzug • Material Kugel-/Spindelabdichtung: PTFE/NBR • Betriebsdruck max.: 25 bar • Temperaturbeständigkeit:–20 °C bis +120 °C

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316886
Größe:
3/4 Zoll
Länge:
55 mm
Gewinde:
G 3/4 Zoll
Sperrcode:
0
Nennweite:
20 mm
Druck:
25 bar
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3094630020
Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, Hahnhandhebel, Handhebel Hahn, Handhebel Ventil, Ventilhandhebel, kugelhahn messing, gaskugelhahn, Absperrhahn, line, Drehgriff, Pressluftarmatur, Hebelgriff, blau, Kugel, Luft, Hebelgriff-Kugelhahn, Serie, Griff, Armatur, Messing, innen, Hebel, Riegler, Absperrgriff, Gewinde, Muffe, Druckluftarmatur, Druckluft, vernickelt, Pressluft, Pneumatik, Innengewinde, Ventil, valve, Hahn, Kugel-Hahn, 00000000
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 4,28*
2 Tage
118
1
€ 6,90*
ab € 3,24*
€ 4,29*
5 Tage
3835
20
€ 4,90*
ab € 3,55*
€ 4,32*
1 Tag
16
1
€ 6,95*
ab € 3,33*
€ 4,36*
Lager 7
2
1
€ 4,79*
ab € 3,48*
€ 4,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.